HOLTEK
HOLTEKの 電子部品(オンボード)
HOLTEKの 能動部品
HOLTEKの ディスクリート
Holtek エンコーダIC PDIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48307063
品番
HT82K628A-40DIP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ロジックファミリー)HT82、(ロジック機能)エンコーダ、(エンコーディングタイプ)キー、(クロックコントロール信号)あり、(エレメント入力数)8、(エレメント入出数)20
種別
チューブ式
長さ(mm)
42.16
寸法(mm)
42.16×13.97×4.06
高さ(mm)
4.06
ピン数(ピン)
40
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
(Max)5.25、(Min)3