honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48307404
品番
GKBC1L7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)2
タイプ
アクチュエータあり
シリーズ
GKB
接点
(安全)1NC
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)1NC/1NO
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPET
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
(AC)600、(DC)250
IP等級
IP67