画像準備中

Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)16@250Vac 注文コード48307526 品番V15T16-EZ100A05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(リリース力)0.25N アクチュエータの種類ショートローラーレバー 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂 操作力(N)0.98 材質(コンタクト)銀カドミウムオキサイド 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+125 機械的寿命5000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16@250Vac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする