honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
16@250Vac
注文コード
48307587
品番
V15T16-EZ100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト定格電流(A)
16@250Vac
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO / NC
ターミナルタイプ
タブ
操作力(N)
0.98
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+125
材質(コンタクト)
銀カドミウムオキサイド
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂
機械的寿命
5000000Operations
仕様
(リリース力)0.25N
動作温度範囲(℃)
-25→+125
RoHS指令(10物質対応)
対応