honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48307648
品番
BZE7-2RN2-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ローラレバー
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
15@480Vac
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(N)
5.6
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+70
材質(コンタクト)
Hardened Steel
材質(ケース)
アルミニウム
機械的寿命
1000000Operations
動作温度範囲(℃)
-30→+70
仕様
(リリース力)1.7N
RoHS指令(10物質対応)
対応