honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48307657
品番
BA-2RV2-A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ローラレバー
IP等級
IP64
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
20@125Vac
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(N)
0.97
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
材質(コンタクト)
銀
材質(ケース)
フェノール
機械的寿命
20000000Operations
動作温度範囲(℃)
-55→+85
仕様
(リリース力)0.14N
RoHS指令(10物質対応)
対応