honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
注文コード
48307666
品番
BZ-3YWT822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ローラレバー
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(N)
1.95
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
材質(コンタクト)
銀
材質(ケース)
フェノール
機械的寿命
20000000Operations
動作温度範囲(℃)
-55→+85
仕様
(リリース力)0.42N