honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GLA
動作温度(℃)
(Max)+85
最大電流(mA)
100
注文コード
48307763
品番
GLAC07B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャ
設定方式
(極/投)単極双投
構成
(通常の状態)NO/NC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
最大電圧(V)
(AC)50、(DC)50
シリーズ
GLA
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
20 mmコンジット
動作温度(℃)
(Max)+85
長さ(mm)
145.8
幅(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応