椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48307786
品番
RS60-1B14T-SS
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
〜39.5
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
概略質量(kg)
0.96
ピッチ径(Dp)(Φmm)
85.61
外径(Do)(Φmm)
95
ローラ径(Φmm)
11.91
ハブ長さL(mm)
32
ハブ径D
H
(mm)
62
下穴径d(Φmm)
15.9