アクチュエータの種類プランジャ設定方式(極/投)単極双投構成(通常の状態)NO/NCIP等級IP67最大電流(mA)100材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト最大電圧(V)(AC)50、(DC)50シリーズGLEコンタクト形状スナップアクションターミナルタイプPG13.5コネクタ動作温度(℃)(Max)+85長さ(mm)60幅(mm)65仕様UL、c-UL. 3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ. ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mARoHS指令(10物質対応)対応