honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
10
注文コード
48307806
品番
5LS1-4CN152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャ
IP等級
IP67
最大電圧(V)
(AC)480、(DC)550
コンタクト形状
スナップアクション
長さ(mm)
98.6
幅(mm)
40
最大電流(A)
10
深さ(mm)
58.5
RoHS指令(10物質対応)
対応