honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GLA
動作温度(℃)
(Max)+85
最大電流(mA)
100
注文コード
48307833
品番
GLAC07A1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
145.8
幅(mm)
42
シリーズ
GLA
アクチュエータの種類
ロータリレバー
設定方式
(極/投)単極双投
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
(AC)50、(DC)50
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
20 mmコンジット