仕様UL、c-UL. 3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ. ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
長さ(mm)139
幅(mm)65
シリーズGLE
アクチュエータの種類ロータリレバー
設定方式(極/投)単極双投
構成(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)(Max)+85
コンタクト形状スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)(AC)50、(DC)50
IP等級IP67
最大電流(mA)100
ターミナルタイプPG13.5コネクタ