honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+150
最大電流(A)
10
注文コード
48307867
品番
1LS244-4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
111.4
幅(mm)
40
アクチュエータの種類
ロータリレバー
最大電流(A)
10
動作温度(℃)
(Max)+150
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
(AC)480、(DC)550
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
20 mmコンジット