honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HDLS
動作温度(℃)
(Max)+121
最大電流(A)
10
注文コード
48307885
品番
LS3A3K-7AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
106.7
幅(mm)
41.1
シリーズ
HDLS
アクチュエータの種類
ロータリレバー
最大電流(A)
10
設定方式
(極/投)単極双投
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
(Max)+121
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
(AC)600、(DC)250
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
PG13.5コネクタ