画像準備中

Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズNGC 注文コード48307894 品番NGCMB30AX01C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど3種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ローラープランジャ ターミナルタイプ3mケーブル 設定方式(極/投)単極双投 構成(通常の状態)NO/NC IP等級IP67 最大電流(A)550mA@125Vdc、6A@120Vac 材質(ハウジング)金属 最大電圧(V)(AC)240、(DC)250 接続ケーブル シリーズNGC コンタクト形状スナップアクション 動作温度(℃)(Min)-25 長さ(mm)30 幅(mm)16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする