honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48307919
品番
GLDB07C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ローラープランジャ
ターミナルタイプ
PG13.5コンジット
設定方式
(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト
構成
(通常の状態)NO/NC
IP等級
IP66
材質(ハウジング)
プラスチック、ポリエステル
最大電圧(V)
(AC)50、(DC)50
接続
内部ねじ止め端子コンタクトブロック
シリーズ
GLD
コンタクト形状
スナップアクション
長さ(mm)
68.5
幅(mm)
30.5
最大電流(mA)
100
取付方向
EN50047
RoHS指令(10物質対応)
対応