honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48308025
品番
8N1021-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
アクチュエータ色
金
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@250Vac