honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48308165
品番
CSNR151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
幅(mm)
36.6
高さ(mm)
29.6
取付方式
基板実装
電流(A)
(名目)0→200
シリーズ
CSN
精度
+/-0.5 %
センサータイプ
ホール効果
深さ(mm)
14.45
センサー
クローズループ
電源電圧(V)
12→15dc
周波数帯域(kHz)
DC→150
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応