接点構成4c
仕様UL認定、CE認定、CSA認定. Honeywell SZRサイズ. HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。. 小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。
長さ(mm)21.5
寸法(mm)21.5×36×28
コイル定格電圧(V)AC220
高さ(mm)28
取付方式プラグイン
奥行(mm)36
端子形状プラグイン端子
寿命200000回(電気的)、50000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)12.95k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A