Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48310789 品番 HF41F-024-ZT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
接点構成SPDT 極数1 種別- 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15 質量(g)約5 取付方式基板実装 奥行(mm)5 保護構造フラックスタイト シリーズHF41F 電源(最大スイッチング)DC180W 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 寿命10000000回 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)3390 コイル電圧(V)24(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 電気的寿命30000回 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(ac) 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)180 コイル電力(mW)170 耐振動(Hz)10〜55 1mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする