Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48310913 品番 HFD27/024-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
接点構成SPDT 極数2 種別- 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20.2×10×11.5 高さ(mm)11.5 質量(g)約5 取付方式基板実装 奥行(mm)10 保護構造プラスチックシール シリーズHFD27 端子形状PCB(DIP) 湿度(%RH)5〜85 寿命1×108 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)3800 コイル電圧(V)24(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)120 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(ac) リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)150 最大スイッチング電源(AC VA)125 耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする