接点構成DPDT
極数2
種別チューブ式
長さ(mm)10
寸法(mm)10×6.5×5.4
高さ(mm)5.4
質量(g)約0.8
取付方式基板実装
奥行(mm)6.5
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD4
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5〜85
寿命1×108
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)2880
コイル電圧(V)24(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命1×105回
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac)
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)60
コイル電力(mW)200
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
耐振動(Hz)10〜55 3.3mmDA