Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズHFD4 注文コード48310956 品番HFD4/024-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品はシリーズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 極数2 種別チューブ式 長さ(mm)10 寸法(mm)10×6.5×5.4 高さ(mm)5.4 質量(g)約0.8 取付方式基板実装 奥行(mm)6.5 保護構造プラスチックシール シリーズHFD4 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5〜85 寿命1×108 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)2880 コイル電圧(V)24(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命1×105 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac) 最大スイッチング電力(VA)62.5 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)200 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 耐振動(Hz)10〜55 3.3mmDA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする