Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48311087
品番
HFD3/024-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
寸法(mm)
15×7.5×8.5
高さ(mm)
8.5
コイル抵抗(Ω)
4.114k
長さ(mm)
15
奥行(mm)
7.5
コイル電圧(V)
24dc
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220