Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズHFD3-V コイル抵抗(Ω)125 注文コード48312198 品番HFD3-V/005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシリーズ・コイル抵抗・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×9.2 高さ(mm)9.2 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール シリーズHFD3-V 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5〜85 寿命1×107 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms) リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)140 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 耐振動(Hz)(機能)10〜55 3.3mmDA、(有害)10〜55 5.0mmDA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする