用途チェスト、タンス、収納ケース、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス
材質本体/仕切り板/連結部品:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム、前面パネル:スチレン樹脂
質量(kg)6.8
色ホワイト
耐荷重(kg)天板約3、引き出し約5
寸法(cm)ケース1個あたり:37.6×35.8×18.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×35.8×79.5(キャスター含む)