コレクトケース ワイド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48312244 品番SQC-SW+MW+LW2WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

整理整頓に便利なプラスチック引出し収納チェスト。移動に便利なキャスター付き。

用途チェスト、タンス、収納ケース、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス 材質本体/仕切り板/連結部品:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム、前面パネル:スチレン樹脂 質量(kg)6.86 ホワイト 耐荷重(kg)天板約3、引き出し約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×35.8×85.7(キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする