SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
HSEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(275個)
端子種別
はんだ
コンタクト数
100
注文コード
48312767
品番
HSEC8-150-01-S-DV-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・コンタクト数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
7
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
HSEC8-DV
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.8
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直
コンタクトめっき
金