曜日別特売

HSEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個端子種別SMTコンタクト数100注文コード48312785品番HSEC8-150-01-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様このHSE8 SMT垂直エッジレートカードソケットには、中央にキーのある80、100、160極とキーなしの20、40、60極があります。. HSEC8シリーズ垂直Edge Rateカードソケット. SamtecのHSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットは、挿入深さ公称3.15 mmの1.60 mmカードに対応します。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケット製品のコンタクトは、テールがつや消しすずめっきの0.25 μm金めっきです。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットの設計には、位置決めピンが用意されています。取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-DV端子種別SMT定格電流(A)3.1深さ(mm)7.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数100オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする