HSEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ コンタクト数200 注文コード48312873 品番HSEC8-1100-01-S-DV-A-K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は端子種別・コンタクト数など39種類から選べます 他の種類を見る
取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 シリーズHSEC8-DV 端子種別はんだ 定格電流(A)2.8 材質(ハウジング)液晶ポリマー カードカードエッジ 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 コンタクト数200 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き垂直 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする