仕様このHSE8 SMT垂直エッジレートカードソケットには、中央にキーのある80、100、160極とキーなしの20、40、60極があります。. HSEC8シリーズ垂直Edge Rateカードソケット. SamtecのHSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットは、挿入深さ公称3.15 mmの1.60 mmカードに対応します。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケット製品のコンタクトは、テールがつや消しすずめっきの0.25 μm金めっきです。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットの設計には、位置決めピンが用意されています。取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-DV端子種別SMT定格電流(A)3.1深さ(mm)7.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金