本棚カラーボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 ブラック(無地) 注文コード48312960 品番SCMCR-1360(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,027
販売価格(税別)
6,388
この商品は材質・色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフトがぴったり収まる薄型ラック。奥行17cmスリムなので、廊下やトイレでも活躍。本体を上下に分離して利用可能、押し入れに収まるコンパクトラックにも変身。背面化粧なし。

用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。マンガ DVD CDの整理に。本棚 カラーボックス 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)12.5 ブラック(無地) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×170×1340 組立時間約30-40分 収納の目安コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:560×150×200
注意
※2016年9月1日より、収納量は変わらず分離して使えるタイプへリニューアルして販売。
※2020年2月1日より、カラーを追加しての販売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする