YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 収納ボックス
YAMAZEN(山善)の 衣類収納
吊り下げ収納
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48312996
品番
YTCK-CLHRL(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット内にすっきり収納
右サイドには小物の収納に便利なポケット付き
用途
ハンギングラック、収納ラックとして。服/衣類/小物/ポーチ/バッグ/タオル/ハンカチ/靴下/財布/時計/収納/隠す/スッキリ/シンプル/かわいい/ハンガーフック
色
グレー
耐荷重(kg)
1段あたり:2、全体:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×40×80