曜日別特売

吊り下げ収納

吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)吊り下げ収納 - YAMAZEN(山善)

クローゼット内にすっきり収納
右サイドには小物の収納に便利なポケット付き

用途
ハンギングラック、収納ラックとして。服/衣類/小物/ポーチ/バッグ/タオル/ハンカチ/靴下/財布/時計/収納/隠す/スッキリ/シンプル/かわいい/ハンガーフック
色
グレー
耐荷重(kg)
1段あたり:2、全体:10
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YTCK-CLHRS(GY)* 4327653043276530YTCK-CLHRS(GY)*20×40×80
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
48312996YTCK-CLHRL(GY)30×40×80
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする