座面高さ(mm)385
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×640×820
本体質量(kg)7.5
用途座椅子、いす、チェアとして。パーソナルチェア/パーソナルチェアー/母の日/父の日/敬老の日/贈り物/プレゼント
材質本体:籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ポリエステル/ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル
質量(kg)7.5
タイプミドル
幅(cm)手すり:5
耐荷重(kg)90
寸法(cm)座面:41×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×64×82
組立時間約20-30分
座面高(cm)38.5
背面(cm)48×46
座面厚さ(cm)11