ラタン回転チェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 タイプハイ 注文コード48313100 品番GDKR-59H NA/MGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽量の回転籐(ラタン)チェア。360度回転式。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザインで立ち座りが楽々。ウレタンを贅沢に使った座部は快適な座り心地。

座面高さ(mm)440 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×640×870 本体質量(kg)8 用途座椅子、いす、チェアとして。パーソナルチェア/パーソナルチェアー/母の日/父の日/敬老の日/贈り物/プレゼント 材質本体:籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ポリエステル/ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 質量(kg)8 タイプハイ 幅(cm)手すり:5 耐荷重(kg)90 寸法(cm)座面:41×46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×64×87 組立時間約20-30分 座面高(cm)44 背面(cm)48×46 座面厚さ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする