HSEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別SMT コンタクト数80 注文コード48313144 品番HSEC8-140-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は端子種別・コンタクト数など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様このHSE8 SMT垂直エッジレートカードソケットには、中央にキーのある80、100、160極とキーなしの20、40、60極があります。. HSEC8シリーズ垂直Edge Rateカードソケット. SamtecのHSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットは、挿入深さ公称3.15 mmの1.60 mmカードに対応します。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケット製品のコンタクトは、テールがつや消しすずめっきの0.25 μm金めっきです。 HSEC8シリーズSMT垂直Edge Rateカードソケットの設計には、位置決めピンが用意されています。 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 シリーズHSEC8-DV 端子種別SMT 定格電流(A)3.1 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Min)-55 コンタクト数80 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする