組み立て簡単デスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット ナチュラル 耐荷重(kg)【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 注文コード48313319 品番KJD-8550(WL)+KFW-2D(WL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

工具不要の組み立てデスク。届いたらカチッとはめるだけで完成。パネルについているフックをフック用の穴に差し込み、スライドさせて固定するだけの工具が要らない取付方法。

セット内容机&ラック 質量(kg)机:29、ラック:20.5 ナチュラル 耐荷重(kg)【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)机:84.5×50×120.5、ラック:40×30×120.5 用途机、デスク、ラック、棚、鞄置きとして。勉強机/パソコンデスク/テレワーク/在宅勤務/宿題/リビング学習/子供部屋/インテリア/PCデスク/在宅ワーク/ランドセル/書類収納/教科書収納/学校用品/収納/本棚/サイドラック/サイドワゴン/サイドチェスト/ナチュラルインテリア/北欧/韓国/海外/シンプル/カフェ風/インダストリアル 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) コンセント2口 総耐荷重(kg)54
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする