セット内容机&ラック
質量(kg)机:29、ラック:20.5
色ウォルナット
耐荷重(kg)【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)机:84.5×50×120.5、ラック:40×30×120.5
用途机、デスク、ラック、棚、鞄置きとして。勉強机/パソコンデスク/テレワーク/在宅勤務/宿題/リビング学習/子供部屋/インテリア/PCデスク/在宅ワーク/ランドセル/書類収納/教科書収納/学校用品/収納/本棚/サイドラック/サイドワゴン/サイドチェスト/ナチュラルインテリア/北欧/韓国/海外/シンプル/カフェ風/インダストリアル
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
コンセント2口
総耐荷重(kg)54