セット内容机&ワゴン&ラック
質量(kg)机:29、ワゴン:13、ラック:20.5
色ナチュラル
耐荷重(kg)【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ワゴン】(上段引き出し)3、(下段引き出し)6、(天板)10、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)机:84.5×50×120.5、ワゴン:31.5×43.5×51.5、ラック:40×30×120.5
用途机、デスク、ラック、棚、鞄置きとして。勉強机/パソコンデスク/テレワーク/在宅勤務/宿題/リビング学習/子供部屋/インテリア/PCデスク/在宅ワーク/ランドセル/書類収納/教科書収納/学校用品/収納/本棚/サイドラック/サイドワゴン/サイドチェスト/ナチュラルインテリア/北欧/韓国/海外/シンプル/カフェ風/インダストリアル
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
コンセント2口
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)845×500×1205
総耐荷重(kg)54