HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner MMBXコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
48313379
品番
16_MMBX-50-1-1/111_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
はんだ
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
白銅
ケーブルタイプ
RG178 B/U, RG196 A/U
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
0→12.4
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応