Huber & Suhner サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48313799 品番 3402.17.A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
長さ(mm)69 高さ(mm)25.9 タイプ(サプレッサ)EMPプロテクタ 取付方式パネルマウント シリーズ3402 定格電圧(V)(最大)230 最大電流(A)(サージ)20k、30k RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする