HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 能動部品
HUBER & SUHNERの 集積回路(IC)
Huber & Suhner サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48313817
品番
3406.17.0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
48.1
高さ(mm)
25.9Dia.
タイプ
(サプレッサ)EMPプロテクタ
取付方式
パネルマウント
シリーズ
3406
定格電圧(V)
(最大)200
最大電流(A)
(サージ)5k、10k
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85