HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314018
品番
33_716-50-0-2/133_WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
41
タイプ
7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
動作周波数(GHz)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ