HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314228
品番
33_MMCX-SMA-50-1/111_UE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ
(A)MMCX、(B)SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金