HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314578
品番
33_QN-N-50-1/133_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
31.5
タイプ
(A)QN、(B)N型
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき