HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314894
品番
11_MMCX-50-2-1/111_OE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
ストレートケーブルプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
(Min)-55
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディめっき
金