HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314903
品番
16_MMCX-50-1-1/111_OE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
90°ケーブルプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
(Min)-55
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG178 B/U, RG196 A/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金