HUCO
HUCOの 電子部品(オンボード)
HUCOの 能動部品
HUCOの ディスクリート
Huco ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314946
品番
332.31.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,026
販売価格(税別)
¥
13,660
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
30.5
タイプ
(ギアボックス)L形
全幅(mm)
30.5
最大出力トルク(N・m)
0.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギア比
1
全体的な深さ(mm)
18.7